nombre max. de groupes d'extension
12
Avec soupape de non-retour
Non
adapté aux climatiseurs
Oui
Température moyenne (permanente)
16...16 °C
capacité d'écoulement
0...0 l/h
raccordement primaire
autre
avec étrier de fixation murale
Non
taille de fil secondaire
3/4 pouce (20)
raccord secondaire
eurocône (non standardisé)
Pression de travail max.
6 bar
avec valve en céramique
Non
mesure du débit volumique
analogique
retour de mesure de température
analogique
alimentation de mesure de température
analogique
contrôle de l'équilibre hydraulique
sans
avec vannes sur raccordement primaire
Non
diamètre extérieur du tube secondaire
12...12 mm
nombre de groupes secondaires
2
positionner la connexion principale
gauche/droite
avec indicateur de débit
Oui
avec actionneur thermique
Non
diamètre primaire nominal
autre
avec vanne mélangeuse
Non
avec pompe de circulation d'eau
Non
Limitation de température
Oui
type de raccordement côté primaire
à 2 conduit