Adaptateur d'interface femelle-femelle 1/2-M22 nickelé

Main media
ICON

Adaptateur d'interface femelle-femelle 1/2-M22 nickelé

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires d'installation des radiateurs

accessoires coupleur de radiateur

autre

longueur de l'embout rallongé

0 mm

type de fixation

fixation à vis

accessoire

Non

pièce détachée

Oui

accessoires vanne de chauffage

pièce interne

interrupteur thermostatique de radiateur

autre

accessoires clapet de pied de radiateur

autre

Couleur

gris

accessoires bloc de raccordement inférieur

autre

accessoires matériel de raccordement

autre

avec vis

Non

longueur de rallonge de tige

0 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.