Adaptateur mâle-mâle série 'E' 3/4-M22

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 3/4 pouce (20)
  • diamètre nominal raccordement 2 autre
  • forme droit
ICON

Adaptateur mâle-mâle série 'E' 3/4-M22

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Raccord à 2 voies

homologation selon BBR/EKS

Non

certification KOMO

Oui

homologation gaz QA

Non

certifié KIWA

Oui

certifié selon NF 545

Oui

certification DVGW pour l’eau

Oui

certification DVGW pour le gaz

Oui

avec homologation TÜV

Non

certifié VdS

Non

certificat DIN-CERTCO

Non

qualité du matériau raccordement 2

autre

qualité du matériau raccordement 1

CuSn5Zn5Pb2

matériau raccordement 2

autre

matériau raccordement 1

bronze

lié au système

Oui

résistant à la traction

Non

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal raccordement 1

3/4 pouce (20)

température moyenne (permanente)

0...0 °C

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

réduit

Non

matériau du joint

EPDM

diamètre de clé universelle

0 mm

essais LPCB

Non

certification ULC

Non

essais UL

Non

essais FM

Non

épaisseur de paroi raccordement 2

3 mm

épaisseur de paroi raccordement 1

3 mm

avec butée

Non

longueur utile raccordement 2

110 mm

longueur utile raccordement 1

25 mm

longueur raccordement 2

25 mm

longueur raccordement 1

30 mm

diamètre extérieur raccordement 1

0 mm

avec purgeur d'air

Non

avec robinet de distribution

Non

excentrique

Non

diamètre nominal raccordement 2

autre

avec joints

Non

rayon du coude

0 mm

avec bouchon

Non

valeur zêta

0

avec indicateur de racordement

Non

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2

3 mm

épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1

3 mm

raccord de couleur principale

bronze

pression max. de service à température moyenne max.

10 bar

code contour connexion 2

autre

code contour connection 1

autre

traitement de surface raccordement 2

autre

protection de surface raccordement 2

autre

traitement de surface raccordement 1

autre

protection de surface raccordement 1

non traité

Standard Dimension Ratio (SDR)

0

classe de rigidité de l'anneau

autre

couple de serrage

30...30 Nm

angle du coude

0 °

Longueur

30 mm

type raccordement 1

autre

dimension du profil

0 mm

forme

droit

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.