distance entre les dérivations
35 mm
longueur usinée dérivation 1
9 mm
longueur du bras latéral
9 mm
longueur usinée du distributeur
107.5 mm
diamètre externe de tube dérivations
16 mm
avec étrier de fixation murale
Non
avec pieds ajustables
Non
adapté à l'eau de chauffage
Oui
adapté à l'eau d'usage
Oui
raccordement ramifications
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
convient pour l'air comprimé
Non
Longueur utile raccordement 2
15 mm
Longueur utile raccordement 1
15 mm
Longueur raccordement 2
15 mm
Longueur raccordement 1
15 mm
Diamètre extérieur raccordement 2
20 mm
Diamètre extérieur raccordement 1
20 mm
Diamètre nominal raccordement 2
3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
Pression nominale de l'article
PN 16
convient pour l'éthanol
Oui
distance déviante entre les embranchements
Non
nombre d'embranchements
1
longueur du distributeur
122.5 mm
Avec matériau de fixation
Non
avec robinet de remplissage et de vidange
Non
Qualité du matériau
autre
Type raccordement 2
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Type raccordement 1
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Traitement de surface
non traité
Forme
débit avec branches droites
Modèle type
distributeur / collectionneur
Type de pose
montage en saillie
Homologation selon BBR/EKS
Non
convient pour eau de refroidissement
Oui
Diamètre nominal raccordement 1
3/4 pouce (20)