Collecteur matricé entraxe 35 mm 3/4-M22 4 sorties

Main media

Collecteur matricé entraxe 35 mm 3/4-M22 4 sorties

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collecteur nourrice (gaz/liquide)

longueur usinée dérivation 1

9 mm

longueur du bras latéral

9 mm

longueur usinée du distributeur

142.5 mm

diamètre externe de tube dérivations

16 mm

dérivations

autre

avec étrier de fixation murale

Non

avec pieds ajustables

Non

adapté à l'eau de chauffage

Oui

adapté à l'eau d'usage

Oui

longueur utile raccordement 1

15 mm

longueur raccordement 2

15 mm

longueur raccordement 1

15 mm

diamètre extérieur raccordement 2

20 mm

diamètre extérieur raccordement 1

20 mm

diamètre nominal raccordement 2

3/4 pouce (20)

Matériau

laiton

qualité du matériau

autre

avec désaération

Non

type raccordement 2

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

température moyenne maximale (permanente)

110 °C

pression nominale de l'article

PN 16

convient pour l'éthanol

Oui

distance déviante entre les embranchements

Non

nombre d'embranchements

1

longueur du distributeur

157.5 mm

avec matériau de fixation

Non

nombre de bifurcations

4

convient au glycol

Oui

avec robinet de remplissage et de vidange

Non

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Traitement de surface

non traité

forme

débit avec branches droites

Profondeur

32 mm

Hauteur

45.2 mm

Modèle type

distributeur / collectionneur

Largeur

157.5 mm

Type de pose

montage en saillie

homologation selon BBR/EKS

Non

certification KOMO

Non

lié au système

Oui

convient pour eau de refroidissement

Oui

diamètre nominal raccordement 1

3/4 pouce (20)

avec vanne d'arrêt

Non

avec pieds

Non

distance entre les dérivations

35 mm

avec isolation

Non

raccordement ramifications

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

convient pour l'air comprimé

Non

longueur utile raccordement 2

15 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.