Collecteur plancher chauffant MS 9 c., vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16

Main media

Collecteur plancher chauffant matériau de synthèse 9 circuits, complet avec rac. Eurocône pour tube PE-x 13x16, débitmètres, thermomètres, purgeurs automatiques, organes de remplissage/vidange, supports réglables, vannes d'isolement F1'

 
 

Détails du produit

Thermasol

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collecteur nourrice (gaz/liquide)

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyéthylène (PE)

Profondeur

95 mm

Hauteur

347 mm

Largeur

636 mm

Info produit

Gamme

Thermasol

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.