Elément de diffusion droit pour système sec

Main media

Elément de diffusion droit pour système sec

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39203000

Plaque thermoconductrice chauffage de sol

avec ligne de rupture

Non

Matériau

acier

Longueur

750 mm

Traitement de surface

galvanisé

Hauteur

0.5 mm

Largeur

120 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.