V9007C2 inox 4 circ Deb5L-PurAuto-T°-RTS

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Module de commande de chauffage par le sol

avec soupape de non-retour

Non

adapté aux climatiseurs

Oui

avec transformation

Non

température moyenne (permanente)

0...0 °C

capacité d'écoulement

0...0 l/h

diamètre externe du tube primaire

25 mm

raccordement primaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec étrier de fixation murale

Oui

taille de fil secondaire

3/4 pouce (20)

pression nominale de l'article

PN 10

mesure du débit volumique

analogique

retour de mesure de température

analogique

alimentation de mesure de température

analogique

contrôle de l'équilibre hydraulique

sans

avec vannes sur raccordement primaire

Oui

diamètre extérieur du tube secondaire

12...12 mm

nombre de groupes secondaires

4

collecteur multi-zone

Oui

positionner la connexion principale

gauche/droite

avec indicateur de débit

Oui

avec actionneur thermique

Non

diamètre primaire nominal

1 pouces (25)

avec régulateur

Non

avec vanne mélangeuse

Non

avec manomètre

Non

avec pompe de circulation d'eau

Non

Matériau

acier inoxydable

avec thermomètre

Oui

limitation de température

Non

avec désaération

Oui

type de raccordement côté primaire

à 2 conduit

évolutif

Non

Profondeur

108 mm

Hauteur

350 mm

Largeur

295 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.