- Ventilo-radiateur design en acier : la puissance de la convection combinée au confort du rayonnement. - En face avant, éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm) soudés sur collecteurs ronds de diamètre 38 mm verticaux. - En partie arrière : échangeur en cuivre et aluminium, ventilateurs hélicoïdes à roulement à billes basse consommation, générant un flux d'air à contre-courant du circuit hydraulique. - Habillage latéral et grilles de sortie d'air en acier. - Dosseret de fixation mono-bloc avec verrou de sécurité. - Filtre anti-poussière nettoyable. - Double isolation acoustique, très faible niveau sonore. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Température de service 75° C maximum. - Pression de service 4 bars. - Fixation : installation aisée et sécurisée avec système de dosseret sur lequel vient se monter le radiateur. 2 verrous anti-soulèvement pour bloquer l'appareil. La console est intégrée dans la saillie de l'appareil. - Livré avec tête thermostatique design et insert. - Raccordement et commande électrique : tension d'alimentation 230 volts. - Fabriqué en France
Boîtier de commande pour la mise en service des ventilateurs. - Sélecteur de vitesse : 3 vitesses de convection au choix avec témoins de fonctionnement. - Témoin d'alerte : nettoyage du fltre et défaut de sonde. - Raccordement électrique : câble d'alimentation pour raccordement direct dans une boîte d'encastrement.
Ventilo-radiateur® design en acier. Ensemble monobloc : En façade avant : - Éléments plats horizontaux sur VNX et verticaux sur HNX (section. 70 x 11 x 1,25 mm), soudés sur collecteurs ronds verticaux ø 38 mm. En partie arrière : - Échangeur en cuivre et aluminium - Ventilateurs hélicoïdes à roulement à billes basse consommation, générant un flux d'air à contre-courant du circuit hydraulique. Habillage latéral et grilles de sortie d'air en acier. Dosseret de fixation monobloc avec verrou de sécurité. Filtre anti-poussière nettoyable. Double isolation acoustique, très faible niveau sonore : de 13,5 à 27,6 dB(A). à 3 m, suivant modèle et vitesse de réglage des ventilateurs (Pressions acoustiques mesurées selon la norme ISO3741). Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. Livré avec l'insert et la tête thermostatique design (sur VNX uniquement). Raccordement et commande électrique : tension d'alimentation 230 volts. Température de service recommandée 75°C maximum. Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016. Pression de service : 4 bars.
Fassane neo