Fassane Prem's EC H, Blanc RAL 9016, 855 W, H 592 / L 800 mm, racc. 1276

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 855 W
  • type d'installation horizontal
  • Couleur blanc
ICON

Radiateur ACOVA Fassane Prem's Eau Chaude horizontal double, à éléments horizontaux, puissance 855 W (dT50), hauteur 592 mm, largeur 800 mm, 8 éléments, raccordement latéral de même côté, appareil réversible Gauche/Droite, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11) en double épaisseur (VXD). - Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 120°C. - Pression de service : 4 bars. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 uniquement. - Fabriqué en France
Radiateur de chauffage central en acier. Ce grand classique, indémodable extra-plat est une solution "gain de place" parfaite, notamment pour des pièces de grands volumes. Gamme disponible en blanc, vite disponible !

Fassane prem's

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fassane prem's

Multiple de vente

1

Radiateur à tubes

degré de brillance

brillant

couleur standard

Oui

adapté aux locaux humides

Non

avec consoles

Oui

avec miroir

Non

conversion modèle mixte possible

Non

forme du cadre

droit

tube radiant

horizontal

forme du collecteur

rond

avec revêtement supérieur

Non

profondeur à partir du mur

95...95 mm

forme du tube

rectangulaire

avec plot de remplissage

Oui

vanne thermostatique intégrée

Non

avec raccordement 1 point

Non

avec revêtement latéral

Non

exposant N

1.262

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

855 W

avec porte-serviettes

Non

avec orifice de vidange

Oui

type d'installation

horizontal

pression de travail max.

4 bar

avec raccord de purge d'air

Oui

avec purgeur d'air

Oui

avec robinet de distribution

Oui

modèle sèche-serviettes

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

445 W

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

545 W

avec matériau de fixation

Oui

contenu en eau

8.3 l

Matériau

acier

Longueur

800 mm

nombre de tubes

8

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

pivotant

Non

Traitement de surface

laqué / peint

numéro RAL

9016

Profondeur

70 mm

Hauteur

592 mm

Couleur

blanc

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.