Radiateur ACOVA Fassane Prem's Eau Chaude vertical simple, puissance 1256 W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 592 mm, 8 éléments, racc. 4orifices par le bas, entraxe 50mm centré&excentré, A/Rréversible, appareil rév. Haut/Bas, Blanc RAL 9016
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en simple épaisseur. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 120°C. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 uniquement. - Pression de service : 4 bars. - Fabriqué en France
Radiateur de chauffage central en acier. Ce grand classique, indémodable extra-plat est une solution "gain de place" parfaite, notamment pour des pièces de grands volumes. Gamme disponible en blanc, vite disponible !
Fassane prem's
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
conversion modèle mixte possible
forme du cadre
degré de brillance
Longueur
nombre de tubes
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
avec purgeur d'air
modèle sèche-serviettes
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
couleur standard
adapté aux locaux humides
type d'installation
pression de travail max.
avec consoles
avec miroir
contenu en eau
Matériau
Type de pose
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
Profondeur
Hauteur
avec robinet de distribution
tube radiant
forme du collecteur
avec revêtement supérieur
forme du tube
avec plot de remplissage
vanne thermostatique intégrée
avec raccordement 1 point
avec revêtement latéral
exposant N
avec porte-serviettes
avec orifice de vidange
avec raccord de purge d'air
raccordable sur eau chaude sanitaire
avec matériau de fixation
qualité du matériau
pivotant
Couleur
Traitement de surface
numéro RAL