Fassane Prem's EC V double, Blanc RAL 9016, 1386 W, H 2000 / L 444 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1386 W
  • type d'installation vertical
  • Couleur blanc
ICON

Radiateur ACOVA Fassane Prem's Eau Chaude vertical double, puissance 1386 W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 444 mm, 6 éléments, racc. 4orifices par le bas, entraxe 50mm centré&excentré, A/Rréversible, appareil rév. Haut/Bas, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en double épaisseur. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 120°C. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 uniquement. - Pression de service : 4 bars. - Fabriqué en France
Radiateur de chauffage central en acier. Ce grand classique, indémodable extra-plat est une solution "gain de place" parfaite, notamment pour des pièces de grands volumes. Gamme disponible en blanc, vite disponible !

Fassane prem's

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fassane prem's

Multiple de vente

1

Radiateur à tubes

conversion modèle mixte possible

Non

forme du cadre

droit

degré de brillance

brillant

avec matériau de fixation

Oui

contenu en eau

14.3 l

modèle sèche-serviettes

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

706 W

avec consoles

Oui

avec miroir

Non

Matériau

acier

avec robinet de distribution

Oui

couleur standard

Oui

adapté aux locaux humides

Non

tube radiant

vertical

forme du collecteur

rond

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1386 W

avec revêtement supérieur

Non

forme du tube

rectangulaire

avec plot de remplissage

Oui

vanne thermostatique intégrée

Non

avec raccordement 1 point

Non

avec revêtement latéral

Non

exposant N

1.32

avec porte-serviettes

Non

avec orifice de vidange

Oui

type d'installation

vertical

pression de travail max.

4 bar

avec raccord de purge d'air

Oui

avec purgeur d'air

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

866 W

Longueur

444 mm

nombre de tubes

6

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

pivotant

Non

Profondeur

65 mm

Hauteur

2000 mm

Couleur

blanc

Traitement de surface

laqué / peint

numéro RAL

9016

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.