Fassane Prem's EC V double, Blanc RAL 9016, 1848 W, H 2000 / L 592 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1848 W
  • type d'installation vertical
  • Couleur blanc
ICON

Radiateur ACOVA Fassane Prem's Eau Chaude vertical double, puissance 1848 W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 592 mm, 8 éléments, racc. 4orifices par le bas, entraxe 50mm centré&excentré, A/Rréversible, appareil rév. Haut/Bas, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en double épaisseur. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 120°C. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 uniquement. - Pression de service : 4 bars. - Fabriqué en France
Radiateur de chauffage central en acier. Ce grand classique, indémodable extra-plat est une solution "gain de place" parfaite, notamment pour des pièces de grands volumes. Gamme disponible en blanc, vite disponible !

Fassane prem's

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fassane prem's

Multiple de vente

1

Radiateur à tubes

tube radiant

vertical

forme du collecteur

rond

avec consoles

Oui

avec miroir

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

modèle sèche-serviettes

Non

avec matériau de fixation

Oui

Matériau

acier

Profondeur

65 mm

Hauteur

2000 mm

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

pivotant

Non

Traitement de surface

laqué / peint

couleur standard

Oui

adapté aux locaux humides

Non

degré de brillance

brillant

conversion modèle mixte possible

Non

forme du cadre

droit

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1848 W

avec plot de remplissage

Oui

vanne thermostatique intégrée

Non

avec raccordement 1 point

Non

avec revêtement supérieur

Non

forme du tube

rectangulaire

avec revêtement latéral

Non

exposant N

1.32

avec porte-serviettes

Non

avec orifice de vidange

Oui

avec purgeur d'air

Oui

avec robinet de distribution

Oui

type d'installation

vertical

pression de travail max.

4 bar

avec raccord de purge d'air

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

942 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

1154 W

contenu en eau

19 l

Longueur

592 mm

nombre de tubes

8

Couleur

blanc

numéro RAL

9016

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.