Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 500x1800 D

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 2003 W
  • Hauteur 500 mm

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1800mm , puissance 2003W

 
 

Détails du produit

Integra parada hp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Integra parada hp

Multiple de vente

1

Code Douane

73221900

Radiateur eau chaude

exposant N

1.2907

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

2003 W

contenu en eau

9.9 l

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

1036 W

Longueur

1800 mm

Hauteur

500 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.