Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude plinthe, puissance 1494W (dT50), hauteur 500 mm, largeur 1038 mm, 22 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, Blanc RAL 9016
- Radiateur de chauffage central en acier. - Eléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm en colonnes de 4 ou 5 rangées d'épaisseur (173 ou 136 mm). - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Appareil réversible gauche/droite et haut/bas. - Fourni avec 6 manchons de raccordement. - Livré avec des pieds soudés, réglables (hauteur 120 à 165 mm) montés et dans la couleur de l'appareil. .
- Fabriqué en Union Européenne.
Son design rétro est parfait pour les intérieurs vintage ou loft. Il est proposé dans de multiples formats et dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version sèche-serviettes et banc
Vuelta
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Avec consoles
Profondeur à partir du mur
Avec plot de remplissage
Vanne thermostatique intégrée
Exposant N
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
dimension du filetage (en pouces)
raccordement fileté
Pression de travail max.
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
Nombre de raccordements standard
raccord 7, côté droit en bas
raccord 6, côté droit en haut
raccord 3, coté gauche en bas
raccord 2, coté gauche en haut
avec support pour siège
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
Avec matériau de fixation
Matériau
nombre d'éléments
Longueur
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Couleur
Type de pose