Radiateur de chauffage central Samba 22 HB 900 10B 27E HAB

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 2030 W
  • type 22
  • hauteur 900 mm
ICON

Samba 22 HB H900xLg900 2030 W (Dt 50°C)

 
 

Détails du produit


Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . 1 jeu de consoles Genius II  . Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine . Grille supérieure . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint) . Pression de service maximum 10 bar. 22 HB . Assemblage de deux panneaux avec ailettes . Epaisseur 101 mm . Chaleur diffusée par convection et rayonnement

Samba

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Samba

Code Douane

73221900

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

1044 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

2030 W

profondeur

101 mm

longueur

900 mm

couleur

blanc

type

22

hauteur

900 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.