Radiateur panneau Compact HP 22 500x1200

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1764 W
  • Hauteur 500 mm
  • type 22

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1200mm , puissance 1764W

 
 

Détails du produit

Compact hp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Compact hp

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

Exposant N

1.327

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1764 W

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

896 W

Longueur

1200 mm

Hauteur

500 mm

Contenu en eau

6.6 l

type

22

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.