Radiateur panneau Regg. 3010 Comp. 22K 750x720

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1475 W
  • type 22
  • Hauteur 750 mm

Regg. 3010 Comp. 22K 750x720, Puissance 1475W (Blanc: RAL9016)

 
 

Détails du produit


L'emblématique radiateur panneaux acier Reggane 3010 Compact offre une pression de service de 10 bar ainsi qu'un pas de 40 mm (canal d'eau) vous apportant plus de performance thermique ! Compatible avec tous les systèmes de chauffage central, ce radiateur eau chaude disponible en 6 hauteurs et en largeur de 400 à 3000 mm.

Reggane 3010 compact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Reggane 3010 compact

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1475 W

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

738 W

Exposant N

1.356

Contenu en eau

6.48 l

type

22

Hauteur

750 mm

Longueur

720 mm

Matériau

acier

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.