Radiateur panneau habillé Regg. 3010 Deco 22KD 600x1200

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 2003 W
  • Hauteur 600 mm

Regg. 3010 Deco 22KD 600x1200, Puissance 2003W (Blanc: RAL9016)

 
 

Détails du produit


Le radiateur acier panneaux habillé REGGANE 3010 DECO est muni d'une face avant décorative rainurée aux bords arrondis. Compatible avec tout système de chauffage, ses 10 bar de pression de service ainsi que ses nouvelles dimensions lui confèrent une haute performance thermique et confort de chauffe exemplaire

Reggane 3010 deco compact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Reggane 3010 deco compact

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

exposant N

1.3371

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

2003 W

contenu en eau

9 l

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

1012 W

Matériau

acier

Longueur

1200 mm

Hauteur

600 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.