Radiateur panneau habillé Regg. 3010 Deco 22KD 600x600

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1001 W
  • type 22
  • Hauteur 600 mm

Regg. 3010 Deco 22KD 600x600, Puissance 1001W (Blanc: RAL9016)

 
 

Détails du produit


Le radiateur acier panneaux habillé REGGANE 3010 DECO est muni d'une face avant décorative rainurée aux bords arrondis. Compatible avec tout système de chauffage, ses 10 bar de pression de service ainsi que ses nouvelles dimensions lui confèrent une haute performance thermique et confort de chauffe exemplaire

Reggane 3010 deco compact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Reggane 3010 deco compact

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

Exposant N

1.3371

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1001 W

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

506 W

Contenu en eau

4.5 l

Matériau

acier

Longueur

600 mm

type

22

Hauteur

600 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.