Radiateur panneau habillé Regg. 3010 Plan 22KP 600x1200

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 2003 W
  • Hauteur 600 mm

Regg. 3010 Plan 22KP 600x1200, Puissance 2003W (Blanc: RAL9016)

 
 

Détails du produit


Finition soignée aux bords arrondis, le radiateur panneau habillée REGGANE 3010 PLAN incarne la pureté avec sa face-avant plane ainsi que ses joues latérales surmontées d'une grille supérieure fixée par de soigneux clips sérigraphié FINIMETAL. Raccordé au système de chauffage eau chaude à l'aide de ses 4 orifices, il bénéficie d'une pression de service 10 bar.

Reggane 3010 plan compact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Reggane 3010 plan compact

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

exposant N

1.3371

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

2003 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

1012 W

contenu en eau

9 l

Matériau

acier

Longueur

1200 mm

Hauteur

600 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.