Radiateur panneau habillé T6 3010 Deco 22DM 600x1200

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 2003 W
  • Hauteur 600 mm

T6 3010 Deco 22DM 600X1200, Puissance: 2003W (Blanc RAL9016)

 
 

Détails du produit


T6 3010 DECO Nouveauté : insert thermostatique M30x1,5. Sa face-avant décorative rainurée et ses joues latérales fixées à la grille supérieure par de subtils clips font du radiateur intégré T6 3010 Déco un objet de décoration à part entière dans votre intérieur. Son installation est simplifiée grâce au raccordement central.

T6 3010 deco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

T6 3010 deco

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

exposant N

1.3371

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

2003 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

1012 W

contenu en eau

9 l

Matériau

acier

Longueur

1200 mm

Couleur

blanc

Hauteur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.