Corps thermostatique Kv fixe équerre M28 3/8

Main media

Détails du produit

Les robinets thermostatiques COMAP, une conception étudiée pour vous assurer fiabilité et efficacité!Les corps thermostatiques Comap allient praticité et performance grâce à une gamme complète en Kv fixe comme en Kv réglable. Couplés avec une tête themostatique COMAP, ils permettent ainsi une régulation de la température et un réglage du débit plus précis.Efficacité:
-Flux bidirectionnel (produit utilisable dans les deux sens de flux)-Aucune bruit d'écoulement-Aucune vibration-Version disponible en double joint torique pour un gain de temps au montageFiabilité:
-Pas de collage du mécanisme en cas de fermeture prolongée-Fabrication française-Contrôle très strict en production Précision:
-Une combinaison entre les orifices précalibrés et la rampe qui assure la précision et la progression du débit d'eau.
-14 positions pour un réglage précis.Flexibilité:
-Compatibles avec les radiateurs classiques et à robinetterie intégrée.
-Disponibles en forme droite, équerre, équerre inversée pour 1/2'', 3/4'', 3/8''.
-Disponibles en Kv fixe et en Kv réglable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818031

Raccord fileté de radiateur

avec embout coudé

Non

préparation thermostatique

Non

valeur KVS

1.2

avec jeu de compression

Non

ajustable au préalable

Non

avec couvercle antipoussière

Non

dimensions élément de régulation thermostatique

M28 x 1,5

indépendant de la pression

Non

sens d'écoulement contraire

Non

commande automatique du débit

Non

longueur hors tout raccourcie

Non

valeur KV

0.31...0.31

raccordement radiateur de grande taille

3/8 pouce (10)

dimensions raccordement au conduit

3/8 pouce

convient pour système à deux tuyaux

Oui

convient pour système à un tuyau

Non

commande

thermostatique avec bouton

Matière

laiton

couleur du bouton

blanc

Traitement de surface

nickelé

forme

à angle droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.