RLV-S 15 TE DE REGLAGE

Main media

Détails du produit


Les raccords de réglage type RLV-S permettent d'isoler un radiateur pour permettre la réalisation de travaux, sans vidanger le reste de l'installation. Le raccord de réglage RLV-S est disponible en version té ou coude. Les RLV-S sont destinés à être montés sur la sortie du radiateur.
Le raccord de réglage RLV-S peut être réglé de façon à limiter le débit maximum.
- RLV-S 10: kvs = 1,5 m3 /h
- RLV-S 15/20: kvs = 2,2 m3 /h
Les tés et coudes RLVS sont livrés grand ouverts. Leurs dimensions correspondent à la norme DIN 3842-1.
- Finition en laiton nickelé
- Un volant manuel est disponible en accessoire pour remplacer la tête thermostatique lors du démontage du radiateur.
- Afin d'éviter dépôts et corrosion, la composition de l'eau de chauffage doit être conforme aux directives VDI 2035 (Verein Deutscher Ingenieure)

Rlv/s rlvk/s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rlv/s rlvk/s

Multiple de vente

1

Code Douane

84818039

Vanne de retour pour radiateur

avec orifice de vidange

Non

valeur KVS

2.2

sens d'écoulement contraire

Oui

longueur hors tout raccourcie

Non

valeur KV

0.2...1.8

raccordement radiateur de grande taille

1/2 pouce (15)

dimensions raccordement au conduit

1/2 pouce

Avec robinet de distribution

Non

avec jeu de compression

Non

ajustable

Oui

version rectangulaire

Non

commande

sans

Traitement de surface

nickelé

Hauteur

30 mm

Modèle type

pièce de fermeture / filetage intérieur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.