Raccord de réglage à mémoire droit 1/2

Main media

Détails du produit

Les raccords de réglage COMAP pour une sécurité optimale de réglage!Utilisés pour l'isolement et le réglage du Kv, les raccords de réglage COMAP assurent un équilibrage précis sur chaque radiateur et permettent d'améliorer le confort thermique.Nos raccords assurent une sécurité optimale grâce à un réglage précis sous pression sans fuite et grâce à une fermeture étanche pour l'isolement du radiateur avec un contact métal-métal entre siège et clapet.Les plus produits:
-Nos raccords de réglage à mémoire permettent une mémorisation de la position de réglage en cas de dépose du radiateur.
-Le réglage du raccord s'effectue très simplement grâce à une clé Allen standard ou un outil spécifique.COMAP dispose d'une gamme complète composée de modèles équerre, droit, de connexion au tube filetage femelle ou male et de connexion au radiateur métal : 3/8"/1/2", 3/4", double joint torique : 3/8" et 1/2". La gamme est conçue pour des installations sur tube : fer, acier calibré, cuivre PEX et tube en aluminium en version nickelée

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818039

Vanne de retour pour radiateur

avec orifice de vidange

Non

sens d'écoulement contraire

Non

longueur hors tout raccourcie

Non

valeur KV

0.09...0.09

raccordement radiateur de grande taille

1/2 pouce (15)

dimensions raccordement au conduit

1/2 pouce

avec robinet de distribution

Non

avec jeu de compression

Non

ajustable

Non

version rectangulaire

Non

Traitement de surface

nickelé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.