Danfoss 014G2420 Tête thermostatique Ally connectée Zigbee 3.0 avec adaptateur M30 et RA et piles, couleur blanche.

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type droit
  • couleur blanc

Ally tête thermostatique connectée, Zigbee 3.0. Livré avec adaptateur M30 et RA pour corps Danfoss

 
 

Détails du produit

La Gateway Danfoss Ally™ permet de mettre en relation tous les éléments de régulation de la température Danfoss Ally™ avec internet. Une fois connectée au routeur Wifi à l'aide d'un câble LAN, la Gateway interagie directement avec l'application smartphone et tablette Ally™.
La Gateway Ally™ est l'élément central répartissant les informations afin d'offrir un chauffage confortable et une température parfaitement adaptée à la demande.
Grâce à l'application mobile Ally™ disponible gratuitement sur l'Appstore et le Play Store, la température de vos pièces peut être contrôlée et programmée individuellement en un clic.
Programmez jusqu'à trois périodes par jour et prenez la main sur votre programmation en cas de besoin. Copiez et reproduisez une même programmation pour plusieurs jours facilement. Par exemple, la même programmation pour toute la semaine, un programme week-end sur deux jours…
Avec Danfoss Ally™ dans votre maison, vous bénéficiez de nombreux avantages :
Facile à utiliser. Vous avez déjà de nombreuses choses auxquelles penser, pourquoi vous compliquer le quotidien avec un système de chauffage complexe Le système Ally™ rend votre maison connectée encore plus facile à vivre.
Contrôle vocal de vos radiateurs et de votre plancher chauffant hydraulique.
Contrôle depuis votre smartphone, quand vous voulez, où que vous soyez.
Plages de programmation de votre chauffage.

Ally

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton de thermostat de radiateur

Compatible Energeasy Connect

Oui

adapté aux climatiseurs

Non

adapté aux chauffages

Oui

avec dispositif antivol

Non

compatible avec vanne radiateur

Oui

supporte le gel

Oui

élément de régulation

moteur électrique

programmateur horaire

Oui

aide à l'ajustement pour les personnes malvoyantes

Non

commande via Bluetooth

Non

gestion via application

Non

commande via interface Web

Oui

protection contre le vandalisme

Non

Modèle type

droit

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Ally

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.