TL1 de Piero Lissoni
Commande thermostatique pour robinets thermostatiques
Série 3937
Tête thermostatique. Elément sensible interne à expansion liquide.
Préparé pour la limitation de température et le verrouillage anti-effraction.
Température maximale de stockage 50 °C
Intervention antigel (*) 7 °C
Plage d'étalonnage (1 ÷ 5) +10 ÷ +30 °C
Hystérésis 0,3 °C
Pression différentielle max (dans le sens de refoulement) 1 bar
Pression différentielle maximale (dans le sens retour) 0,6 bar
Liquide pour ampoule thermostatique en acétate d'éthyle
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane