Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Asymétrique Eau Chaude à droite, puissance 547W (dT50), hauteur 1161 mm, largeur 496 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas D, Aller G / Retour D, couleur Black Matt 0557
Design asymétrique : facilite la pose des serviettes
Astuce aménagement : existe en faible large (396 mm) et en option claustra (séparation de pièces)
Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)
Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.
Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
CALA
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de brillance
couleur standard
adapté aux locaux humides
avec consoles
avec miroir
conversion modèle mixte possible
forme du cadre
tube radiant
forme du collecteur
avec revêtement supérieur
profondeur à partir du mur
forme du tube
avec plot de remplissage
vanne thermostatique intégrée
avec raccordement 1 point
avec revêtement latéral
exposant N
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
avec porte-serviettes
avec orifice de vidange
type d'installation
pression de travail max.
avec raccord de purge d'air
avec purgeur d'air
avec robinet de distribution
nombre de raccordements standard
modèle sèche-serviettes
raccordable sur eau chaude sanitaire
avec matériau de fixation
matériau
longueur
nombre de tubes
qualité du matériau
pivotant
Traitement de surface
profondeur
hauteur
couleur
Type de pose