Fassane Spa Asymétrique EC droite, Black Matt, 594W, H 1183 mm / L 550 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 594 W
  • type d'installation vertical
  • couleur noir
ICON

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude collecteur à droite, puissance 594W (dT50), hauteur 1183 mm, largeur 550 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas D, Aller D / Retour G, couleur Black Matt 0557

 
 

Détails du produit

Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettes
Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur
Fabriqué en France

FASSANE SPA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

FASSANE SPA

Multiple de vente

1

Code Douane

73221900

Radiateur à tubes

degré de brillance

mat

couleur standard

Non

adapté aux locaux humides

Non

avec consoles

Oui

avec miroir

Non

conversion modèle mixte possible

Oui

forme du cadre

droit

tube radiant

horizontal

forme du collecteur

rond

avec revêtement supérieur

Non

profondeur à partir du mur

113...113 mm

forme du tube

rectangulaire

avec plot de remplissage

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

avec raccordement 1 point

Non

avec revêtement latéral

Non

exposant N

1248

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

594 W

avec porte-serviettes

Oui

avec orifice de vidange

Non

type d'installation

vertical

pression de travail max.

4 bar

avec raccord de purge d'air

Oui

avec purgeur d'air

Oui

avec robinet de distribution

Non

modèle sèche-serviettes

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

avec matériau de fixation

Oui

matériau

acier

longueur

550 mm

nombre de tubes

13

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

pivotant

Non

Traitement de surface

laqué / peint

profondeur

67 mm

hauteur

1183 mm

couleur

noir

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.