Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude collecteur à gauche, puissance 809W (dT50), hauteur 1676 mm, largeur 550 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, Blanc RAL 9016
- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central asymétrique en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux rapprochés à droite. - Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à gauche. . Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse pour une haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fixation : 4 consoles de fixation hautes réglables, soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - 2 patères amovibles incluses (dans la teinte du radiateur). - Livré avec cache-collecteurs dont un avec patère rétractable dans la teinte de l'appareil (sept.2023).
- Pression de service 4 bars (400 kPa). - Température de service maximale 120°C. - Fabriqué en France
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Son design asymétrique (à gauche ou à droite) est à la fois original et pratique pour poser les serviettes. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.
FASSANE SPA
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de brillance
couleur standard
adapté aux locaux humides
avec consoles
avec miroir
conversion modèle mixte possible
forme du cadre
tube radiant
forme du collecteur
avec revêtement supérieur
profondeur à partir du mur
forme du tube
avec plot de remplissage
vanne thermostatique intégrée
avec raccordement 1 point
avec revêtement latéral
exposant N
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
avec porte-serviettes
avec orifice de vidange
type d'installation
pression de travail max.
avec raccord de purge d'air
avec purgeur d'air
avec robinet de distribution
modèle sèche-serviettes
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
raccordable sur eau chaude sanitaire
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
avec matériau de fixation
contenu en eau
matériau
longueur
nombre de tubes
qualité du matériau
pivotant
Traitement de surface
numéro RAL
profondeur
hauteur
couleur
Type de pose