Fassane Spa Symétrique EC, 2 patères, Blanc RAL9016, 1019W, H1851mm / L600mm

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1019 W
  • type d'installation vertical
  • couleur blanc
ICON

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Eau Chaude, 2 patères incluses, puissance 1019W (dT50), hauteur 1851 mm, largeur 600 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux rapprochés à droite. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fixation : 4 consoles de fixation hautes réglables, soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur incluses. - Pression de service 4 bars (400 kPa). - Température de service maximale 120°C. - Fabriqué en France.
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, conçu pour un chauffage optimal et un séchage rapide. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

FASSANE SPA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

FASSANE SPA

Multiple de vente

1

Code Douane

73221900

Radiateur à tubes

degré de brillance

brillant

couleur standard

Oui

adapté aux locaux humides

Non

avec consoles

Oui

avec miroir

Non

conversion modèle mixte possible

Oui

forme du cadre

droit

tube radiant

horizontal

forme du collecteur

rond

avec revêtement supérieur

Non

profondeur à partir du mur

113...113 mm

forme du tube

rectangulaire

avec plot de remplissage

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

avec raccordement 1 point

Non

avec revêtement latéral

Non

exposant N

1215

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1019 W

avec porte-serviettes

Oui

avec orifice de vidange

Non

type d'installation

vertical

pression de travail max.

4 bar

avec raccord de purge d'air

Oui

avec purgeur d'air

Oui

avec robinet de distribution

Non

modèle sèche-serviettes

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

541 W

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

655 W

avec matériau de fixation

Oui

contenu en eau

9.43 l

matériau

acier

longueur

600 mm

nombre de tubes

20

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

pivotant

Non

Traitement de surface

laqué / peint

numéro RAL

9016

profondeur

67 mm

hauteur

1851 mm

couleur

blanc

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.