Oda Prem's EC, Blanc RAL 9016, 445W, H 1226 mm / L 400 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 445 W
  • Type d'installation vertical
  • Couleur blanc

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, puissance 445W (dT50), hauteur 1226 mm, largeur 400 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux, collecteurs tunnel 30 x 40 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Pression de service : 4 bars (400 kPa). - Température de service maximale : 110°C. - Teinte : blanc Traffic White RAL 9016 exclusivement. - Alimentation : 2 orifice 1/2, aller/retour réversible droite/gauche. - Fabriqué en Union Européenne.

Oda prem's

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Oda prem's

Multiple de vente

1

Radiateur à tubes

conversion modèle mixte possible

Oui

forme du cadre

droit

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

236 W

degré de brillance

brillant

tube radiant

horizontal

forme du collecteur

profilé en D

Profondeur

30 mm

avec consoles

Oui

avec miroir

Non

couleur standard

Oui

adapté aux locaux humides

Non

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

445 W

avec revêtement supérieur

Non

forme du tube

rond

avec plot de remplissage

Oui

Vanne thermostatique intégrée

Non

avec raccordement 1 point

Non

avec revêtement latéral

Non

Exposant N

1.238

avec porte-serviettes

Non

avec orifice de vidange

Non

Type d'installation

vertical

Pression de travail max.

15 bar

Avec robinet de distribution

Non

Modèle sèche-serviettes

Oui

Avec raccord de purge d'air

Oui

Avec purgeur d'air

Oui

Raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

286 W

Avec matériau de fixation

Oui

Contenu en eau

5 l

Matériau

acier

Longueur

400 mm

Nombre de tubes

24

Qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

Pivotant

Non

Hauteur

1226 mm

Couleur

blanc

Traitement de surface

laqué / peint

Numéro RAL

9016

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.