Oda Prem's EC, Blanc RAL 9016, 552W, H 1226 mm / L 500 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 552 W
  • Couleur blanc
  • Type d'installation vertical

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, puissance 552W (dT50), hauteur 1226 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux, collecteurs tunnel 30 x 40 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Pression de service : 4 bars (400 kPa). - Température de service maximale : 110°C. - Teinte : blanc Traffic White RAL 9016 exclusivement. - Alimentation : 2 orifice 1/2, aller/retour réversible droite/gauche. - Fabriqué en Union Européenne.

Oda prem's

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Oda prem's

Multiple de vente

1

Radiateur à tubes

forme du tube

rond

avec plot de remplissage

Oui

conversion modèle mixte possible

Oui

forme du cadre

droit

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

552 W

avec porte-serviettes

Non

avec orifice de vidange

Non

Qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

Pivotant

Non

Traitement de surface

laqué / peint

Numéro RAL

9016

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

289 W

Hauteur

1226 mm

Couleur

blanc

Type d'installation

vertical

Pression de travail max.

15 bar

Longueur

500 mm

Nombre de tubes

24

Matériau

acier

Type de pose

sur mur

Raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

351 W

Profondeur

30 mm

Avec robinet de distribution

Non

Modèle sèche-serviettes

Oui

couleur standard

Oui

adapté aux locaux humides

Non

degré de brillance

brillant

avec consoles

Oui

avec miroir

Non

tube radiant

horizontal

forme du collecteur

profilé en D

avec revêtement supérieur

Non

Vanne thermostatique intégrée

Non

avec raccordement 1 point

Non

avec revêtement latéral

Non

Exposant N

1.27

Avec raccord de purge d'air

Oui

Avec purgeur d'air

Oui

Avec matériau de fixation

Oui

Contenu en eau

5.7 l

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.