Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, raccordement centré, puissance 678W (dT50), hauteur 1466 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux, collecteurs tunnel 30 x 40 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Pression de service : 4 bars (400 kPa). - Température de service maximale : 110°C. - Teinte : blanc Traffic White RAL 9016 exclusivement. - Alimentation : 2 orifice 1/2, aller/retour réversible droite/gauche. - Fabriqué en Union Européenne.
Oda prem's
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Tube radiant
Avec consoles
Avec miroir
Matériau
Profondeur
Couleur standard
Adapté aux locaux humides
Degré de brillance
Conversion modèle mixte possible
Forme du cadre
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Forme du tube
Avec plot de remplissage
Vanne thermostatique intégrée
Avec raccordement 1 point
Forme du collecteur
Avec revêtement supérieur
Avec revêtement latéral
Exposant N
Avec porte-serviettes
Avec orifice de vidange
Avec robinet de distribution
Modèle sèche-serviettes
Type d'installation
Pression de travail max.
Avec raccord de purge d'air
Avec purgeur d'air
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Raccordable sur eau chaude sanitaire
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
Avec matériau de fixation
Contenu en eau
Longueur
Nombre de tubes
Hauteur
Couleur
Traitement de surface
Numéro RAL
Qualité du matériau
Pivotant
Type de pose