Radiateur Sèche-serviettes eau chaude ARB.Sp G 18T60 SEC S R4 BlnSan

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1008 W
ICON

Arborescence Sp Air G 18T60 Eau Chaude S R4, Puissance: 1008W (Blanc RAL9016)

 
 

Détails du produit

Arborescence

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73221900

Gamme

Arborescence

Radiateur à tubes

exposant N

1.284

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1008 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

523 W

contenu en eau

10.2 l

Matériau

acier

Longueur

600 mm

Hauteur

1730 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.