Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHO.B Sp 19T60 SEC S R2 BlnSan

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 987 W
ICON

Chorus Bains Sp 19T60 Eau Chaude S R2, Puissance: 987W (Blanc RAL9016)

 
 

Détails du produit

Chorus bains

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73221900

Gamme

Chorus bains

Radiateur à tubes

exposant N

1.233

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

987 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

526 W

contenu en eau

10.3 l

Matériau

acier

Longueur

600 mm

Hauteur

1730 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.