Fassane Spa MX régulation TF Blanc RAL 9016, 691W + 900W, H1528 mm / L500 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique (nominale) 691...691 W
  • puissance d'entrée max. chauffage 691 W
  • couleur blanc
ICON

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 691W (dT50) + 900W, hauteur 1528 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, Aller à gauche, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier. - Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm). - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Régulation TimerProg en bas à droite de l'appareil pour la programmation. - En mixte : en été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante. - Pression de service 4 bars (400 kPa). - Fabriqué en France.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).
- Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré .
-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.
-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière. - Fonction marche forcée/séchage 2h.
-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat. - Personnalisable via l'application Acovacontrol (gratuite, à télécharger) - Technologie bluetooth ( contrôle de la température, programmation hebdomadaire, fonction ouverture/fermeture de fenêtre, fonction marche forcée, compatible Androïd et IOS.)

FASSANE SPA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

FASSANE SPA

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Sèche-serviettes mixte

degré de brillance

brillant

nombre de points de fixation murale

4

forme du cadre

droit

forme du collecteur

rond

forme du tube

ovale

vanne thermostatique intégrée

Non

avec raccordement 1 point

Non

exposant N

1.24

commande à distance possible

Non

dimension du filetage (en pouces)

autre

raccordement fileté

filetage intérieur

avec orifice de vidange

Non

puissance calorifique (nominale)

691...691 W

pression de travail max.

4 bar

avec purgeur d'air

Oui

livré avec robinetterie thermostatique

Non

livré avec robinetterie manuelle

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire

Oui

gestion via application

Oui

position du boîtier de commande

autre

puissance d'entrée max. chauffage

691 W

avec matériau de fixation

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

vertical

avec détecteur de présence

Non

contenu en eau

6.58 l

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Non

matériau

acier

nombre de tubes

16

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

pivotant

Non

avec minuterie

Oui

poids

18 kg

numéro RAL

9016

profondeur

75 mm

hauteur

1528 mm

largeur

500 mm

couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.