Radiateur sèche-serviettes Doris mixte 1750W Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique (nominale) 1750...1750 W
  • puissance d'entrée max. chauffage 750 W
  • Couleur blanc

Radiateur sèche-serviettes - Doris mixte digital avec ventilo 1750W - boitier de commande avec programmation - Blanc

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Programmation embarquée en fonctionnement électrique
Plus de confort
Température constante en toutes saisons grâce à son autonomie électrique quand la chaudière est coupée Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en 15 minutes)
Plus de design
2 patères bouton amovibles 1 couleur : Blanc brillant (RAL 9016)
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur Boîtier de commande digital à hauteur Appareil non rempli : à brancher sur un circuit d'eau chaude (chaudière ou PAC)
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
3 Puissances : 487W, 717W, 942W (Delta 50°C)

Doris

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Doris

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Sèche-serviettes mixte

degré de brillance

brillant

forme du tube

rond

nombre de points de fixation murale

4

commande à distance possible

Oui

forme du cadre

droit

forme du collecteur

carré

puissance calorifique (nominale)

1750...1750 W

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

position du boîtier de commande

frontal

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

vertical

avec détecteur de présence

Non

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Oui

régulation de puissance

électronique

Classe électrique

II

avec télécommande

Non

pivotant

Non

avec minuterie

Oui

poids

15.93 kg

numéro RAL

9016

Profondeur

105 mm

Hauteur

1590 mm

Largeur

500 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.