Daikin Altherma HPC ventilo-convecteur version gainable taille 20

Main media

Daikin Altherma HPC ventilo-convecteur version gainable taille 20 - combinaison avec PAC Daikin Altherma 3G - capacité de chauffage / refroidissement élevée

 
 

Détails du produit

Confort
• Production de chauffage et de rafraîchissement pour un
confort optimal toute l'année
• Système réactif et rapide
• Fonctionnement silencieux avec une pression sonore de
seulement 25 dB(A) en petite vitesse
Contrôle
• Télécommande intuitive filai

Daikin altherma hpc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convecteur soufflant

fréquence

50 Hz

Profondeur

126 mm

Hauteur

576 mm

Largeur

1125 mm

Info produit

Gamme

Daikin altherma hpc

Code Douane

84159000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.