Branche de raccordement hydraulique pour pilote Z1 avec circulateur automatique

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

Branche de raccordement hydraulique pour pilote Z1 avec circulateur automatique - pour raccordement d'un circuit chauffage ou ECS : 1x clapet anti-retour + 2x vannes d'arrêts pour isoler soit le circuit soit le pilote + raccords fournis

 
 

Détails du produit

Branche de raccordement supplémentaire pour pilote Z1 avec circulateur automatique.
Permet le raccordement (départ et retour) d'un circuit secondaire supplémentaire.
La branche de raccordement comprend un circulateur automatique, 2 vannes et un clapet anti-retour.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

205 mm

Hauteur

305 mm

Largeur

150 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.