Les points forts- 10 modèles de 3 à 16 kW- 4 unités intérieures tout inclus : unité murale avec appoint électrique ou unité hybride murale, unité colonne avec ballon ECS intégré avec appoint électrique ou appoint électrique plus solaire- Compatible pour tout type d'installation ou besoin (rafraichissement, jusqu'à 4 circuits de chauffage, solaire…) Performances- Un COP (coefficient de performance) jusqu'à 4,8 (A7/W35)- Fonctionnement de la PAC jusqu'à -20 °C température extérieure- Modulation de puissance : gamme InverterInstallation- 4 modules hydrauliques tout inclus et facilement accessibles : mural avec appoint électrique ou unité hybride ou colonne avec ballon ECS intégré avec appoint électrique ou appoint solaire- Accessoires pour satisfaire tout type d'installation : jusqu'à 4 circuits de chauffage, solaire, rafraichissement- Accessoires électriques automatiquement détectables par la régulation et intégrables dans le module intérieur (plug & play)Technologie- Mode secours : appoint électrique intégré ou unité hybride ou appoint solaire- Rafraichissement possible par le mode réversible- Module IP (accessoire) pour gestion de la PAC à distance avec un smartphone ou une tabletteConfort- Résistance électrique ou module hybride avec vanne d'appoint intégrée pour couvrir des besoins supplémentaires- Faibles émissions sonores et mode nuitFournitures standardUnité extérieure- Pompe à chaleurUnité intérieure- Boitier électrique avec nouvelle régulation- Sondes de température de départ et de température extérieure- Vase d'expansion- Pompe de circulation basse énergie- Purgeur d'air, manomètre, soupape de sécurité, by-pass- Possibilité d'intégrer l'accessoire IP pour la gestion à distanceEn complémentAvec la version murale appoint électrique- Appoint électrique ajustable 2, 4, 6 ou 9 kWAvec la version murale hybride- Vanne de mélange d'appointAvec la version colonne avec ballon ECS intégré- Ballon ECS inox 190 l- Connexion en T pré-montée- Appoint électrique ajustable 2, 4, 6 ou 9 kWAvec la version colonne avec ballon ECS solaire intégré- Ballon ECS inox 184 l avec échangeur solaire- Connexion en T pré-montée- Appoint électrique ajustable 2, 4, 6 ou 9 kW
Compress 3000 aws