Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module de commande déportée tactile pour Série S, Thermostat, hygromètre & répéteur WIFI intégrés, Filaire ou WIFI (alim 5 ou 12V à prévoir)
La commande tactile filaire ou wifi RMU S40 intègre une sonde d'ambiance, un hygromètre et un répéteur wifi. Elle permet le contrôle et la surveillance de la pompe à chaleur NIBE Série S et complète idéalement l'application myUplink sur smartphone ou tablette pour le contrôle des autres accessoires connectés.
Placée dans la cuisine ou dans un endroit facile d'accès, elle pourra être complétée par plusieurs sondes d'ambiance hygromètres THS10 pour les grandes habitations. La commande RMU S40 permet de créer un climat intérieur parfait, avec une température stable.
Jusqu'à quatre RMU S40 par circuit de chauffage.
Raccordement filaire : 4x0.5 ou 0.75mm² blindé
Raccordement wifi : Sous réserve de la qualité de signal entre la PAC et le RMU S40.
Alimentation 12V (2x0.5 ou 0.75 mm²) blindé ou 5V par le port micro-USB à prévoir.
Placée dans la cuisine ou dans un endroit facile d'accès, elle pourra être complétée par plusieurs sondes d'ambiance hygromètres THS10 pour les grandes habitations. La commande RMU S40 permet de créer un climat intérieur parfait, avec une température stable.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente