Module de contrôle pour PAC Big Aquarea Série M -triphasé

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité intérieure

PAC Big Aquarea T-CAP Hydraulic Split Série M avec module de contrôle Triphasé au gaz R290

 
 

Détails du produit

M T-CAP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

M T-CAP

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Pompe à chaleur (air/eau) version split

largeur de l'unité intérieure

450 mm

Modèle type

unité intérieure

profondeur de l'unité intérieure

116 mm

hauteur de l'unité intérieure

450 mm

avec élément chauffant électrique

Non

régulation de la température ambiante

Oui

tension de raccordement

400 V

poids de l'unité intérieure

7 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.