Vanne 2 voies motorisée pour contrôle du circuit direct pour Thorix

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
  • accessoire Oui
  • pièce détachée Non
ICON

ACCESSOIRE pour Thorix intuis - Vanne 2 voies motorisée pour contrôle du circuit direct pour Thorix

 
 

Détails du produit

Vanne 2 voies motorisée pour contrôle du circuit direct, s'intègre dans le Thorix évolution 1 circuit mélangé.
Elle permet le contrôle du 1er circuit de chauffage.
Convient uniquement pour le module de gestion hydraulique Thorix évolution 1 circuit mélangé – réf Auer : 411002.
Vanne 2 voies motorisée pour contrôle du circuit direct, s'intègre dans le Thorix évolution 1 circuit mélangé.
Elle permet le contrôle du 1er circuit de chauffage.
Convient uniquement pour le module de gestion hydraulique Thorix évolution 1 circuit mélangé – réf Auer : 411002.

THORIX

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

Profondeur

125 mm

adapté à

montage à l’intérieur

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Largeur

100 mm

Hauteur

395 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Gamme

THORIX

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.