Notre Centre Logistique Régional de Saint-Martin-de-Crau est temporairement inaccessible en raison des inondations. Les livraisons restent assurées dans les départements 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 26, 30, 31, 34, 48, 66, 83 et 84, avec un délai estimatif de J+2 à J+3. Les mises à disposition en agence sont maintenues en J+2. Vos interlocuteurs habituels restent joignables par téléphone et par e-mail.

Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services
star
Expertises
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
  • Appareillage et contrôle du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Automatisme du bâtiment
  • Boite d'encastrement et de dérivation
  • Distribution et gestion de l'énergie
  • Distribution et protection AC
  • Coffret et enveloppe
  • Commande modulaire
  • Branchement au réseau électrique
  • IRVE
  • Gestion de l'énergie
  • Moyenne tension
  • Distribution et protection DC
  • Produits Industriels
  • Commande et protection moteur
  • Boite coffret et armoire
  • Automatisme programmable
  • Connectique et raccordement
  • Commande et signalisation
  • Détection et capteur
  • Transformateur et alimentation
  • Sécurité machine
  • Protection fusible
  • Mesure régulation instrumentation
  • Produits ATEX
  • Actionneur électrique
  • Pneumatique
  • Production d'énergie - Photovoltaïque
  • Module photovoltaïque
  • Conversion d'énergie PV et onduleur
  • Supportage et structure
  • Gestion, stockage et affichage de l'énergie
  • Protection photovoltaïque et accessoires
  • Kit photovoltaïque
  • Production d'énergie autonome
  • Chauffage électrique climatisation ventilation
  • Chauffage domestique
  • Ventilation
  • Climatisation
  • Chauffe eau
  • Régulation
  • Chauffage industriel et tertiaire
  • Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
  • Chauffage hydraulique et plomberie
  • Energie renouvelable ENR
  • Emetteur eau chaude
  • Chauffage gaz
  • Canalisation hydraulique
  • Robinetterie de bâtiment
  • Raccord hydraulique
  • Accessoires chaufferie
  • Fumisterie
  • Système de circulation et pompage
  • Mesure et comptage
  • Production ECS
  • Chauffage fioul
  • Pièces détachées chauffage hydraulique et plomberie
  • Traitement de l'eau
  • Chauffage bois
  • Sanitaire
  • Equipement de salle de bain
  • Equipement de toilettes
  • Sanitaire de collectivité
  • Equipement de cuisine
  • Vidage et accessoires sanitaire
  • Equipement mobilité réduite et hospitalier
  • Eclairage
  • Sources
  • Luminaire d'intérieur fonctionnel
  • Luminaire d'intérieur décoratif
  • Luminaire d'extérieur
  • Appareillage et accessoires d'éclairage
  • Fils et Câbles
  • Câble d'alimentation en énergie
  • Câble sans halogène et sécurité incendie
  • Câble et fil domestique
  • Câble de communication
  • Conducteur nu
  • Câble réseau de transmission et de liaison
  • Câble de contrôle, manutention et instrumentation
  • Câble de production et distribution d'énergie
  • Conduits et cheminements
  • Goulotte, moulure et GTL
  • Conduit plastique souple et rigide
  • Chemin de câbles et échelle
  • Alimentation et équipement du poste de travail
  • Gaine & conduit de protection et de guidage
  • Outillage, mesure et fixation
  • Fixation
  • Outillage à main
  • Mesure portable
  • Equipement chantier, atelier et véhicule
  • Electroportatif
  • Equipement de protection et de sécurité
  • Connexion et accessoires d'installation électrique
  • Marquage, repérage et isolation
  • Sécurité et communication
  • Eclairage de sécurité
  • Portier interphonie
  • Automatisme d'ouverture
  • Alarme incendie et PPMS
  • Alarme intrusion et caméra connectée
  • Contrôle d'accès
  • Vidéoprotection
  • Antenne
  • Batterie
  • Interphonie tertiaire
  • Sonorisation et visioconférence
  • Alarme technique et hospitalière
  • Téléphonie émission réception
  • Gestion du temps
  • Réseau informatique
  • Produit cuivre
  • Coffret baie et accessoires
  • Onduleur
  • Produit fibre optique
  • Produit actif et accessoires
  • Mesure réseau informatique
  • Outillage réseau informatique
  • Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
  • Electroménager multimédia et informatique
  • Buanderie et Restauration professionnelle
  • Cuisson encastrable
  • Froid
  • Image
  • Informatique
  • Lavage
  • Téléphone, tablette et photo
  • Petit électroménager
  • Cuisson
  • Lavage encastrable
  • Froid encastrable
  • Hifi
  • Sèche Mains, Nettoyage et Traitement de l'air Pro.
  • Equipement hôtelier professionnel
  • Nettoyage professionnel
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Accueil
/
Chauffage hydraulique et plomberie
/
Energie renouvelable ENR
/
Pompe à chaleur liaison frigorifique
/
7773936

Pompe à chaleur STRATEO R32 6 MR/E

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel
DDQ7773936 $0925 $P
content_copy
Réf Fab
7773936
content_copy
EAN13
3661238783416
content_copy

Caractéristiques principales

  • Puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 6.4 kW
  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 5

PAC Split air/eau Inverter composée d'une unité extérieure. d'un module intérieur avec appoint électrique intégré de 3kW intégrant un préparateur ECS de 190L et une platine de raccordement 1 circuit Puissance calorifique 6.4kW à +7°C/35°C

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

. Gain de 2 heures à l'installation grâce à une solution tout équipée . Installation facilitée : la platine de raccordement hydraulique brevetée EASYDRAULIC regroupe l'ensemble des circuits . Accessibilité optimisée : accès à tous les composants par l'avant . Compacité : 590 mm de large, rentre dans un placard standard . Intuitive : régulation E-Pilot avec texte clair

Pompe à chaleur air/eau split inverter triple service composée d'un module extérieur, d'un module intérieur intégrant un préparateur ecs de 190 litres et d'une platine de raccordement . Assure la production de chauffage, d'eau chaude sanitaire et le rafraîchissement ou la climatisation . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Module extérieur composé de : compresseur modulant, échangeur constitué d'une batterie en tubes cuivre et ailettes en aluminium, ventilateur hélicoïde, bouteille anti-coup de liquide et de réserve de puissance, détendeurs électroniques, filtre, pressostats de sécurité HP . Le module intérieur en version 1 ou 2 circuits est composé :
- d'une régulation E-Pilot en texte clair permettant un accès à l'ensemble des paramètres, la gestion multi-circuits et l'hybridation - de tous les éléments nécessaires : condenseur constitué d'un échangeur à plaques inox, circulateur chauffage, appoint électrique 3 kW, vase d'expansion de 12 litres, débitmètre et capteur de pression, soupape de sécurité ECS 7 bar, soupape de sécurité chauffage 3 bar, vanne d'inversion ECS, capteur de pression frigorifique, disconnecteur, groupe de sécurité sanitaire, vanne mélangeuse, mitigeur thermostatique, purgeur automatique, sonde extérieure, filtres à tamis avec barreau magnétique . Préparateur eau chaude sanitaire en acier émaillé de 190 litres équipé de raccords diélectriques de série avec protection par anode en magnésium . Platine de raccordement hydraulique brevetée "Easydraulic" en version 1 ou 2 circuits intégrant : vannes d'isolement plus vidange, clapet anti-retour sur entrée eau froide et flexible frigorifique à monter, bac de récupération d'écoulement des soupapes chauffage et des condensats avec siphon intégré  . Compatible Smart TC° . Compatible avec les applications De Dietrich START (pour mise en service rapide) et De Dietrich Service Tool (pour la maintenance) . Sonde extérieure livrée avec module intérieur

STRATEO

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

STRATEO

Pompe à chaleur (air/eau) version split

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5

Puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

6.4 kW

Type de réfrigérant

R32

Classe d'efficacité énergétique du chauffage (55 °C) pour climat moyen

A++

Classe d'efficacité énergétique du chauffage (35 °C) pour climat moyen

A+++

ETAs ηs-h (application à basse température (35 °C) pour climat moyen)

177 %

ETAs ηs-h (application à température moyenne (55°C) pour climat moyen)

132 %

SCOP (application à température moyenne (55°C) pour climat moyen)

3.37

SCOP (application à basse température (35°C) pour climat moyen)

4.5

Capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

4.11 kW

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'eau selon 811/2013/UE

A+

Charge en fluide réfrigérant préchargé

1.2 kg

Profil de soutirage

M

Efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

135 %

Puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

6.5...6.5 kW

Puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

7...7 kW

Poids de l'unité extérieure

54 kg

Profondeur de l'unité extérieure

360 mm

Largeur de l'unité extérieure

809 mm

Hauteur de l'unité extérieure

630 mm

Poids de l'unité intérieure

173 kg

Profondeur de l'unité intérieure

586 mm

Hauteur de l'unité intérieure

1949 mm

Largeur de l'unité intérieure

560 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Expertises
Expertises
  • Courant faible - Conectis by Rexel
  • Eclairage - Lumotion by Rexel
  • Genie climatique - Climancy by Rexel
  • Photovoltaïque - PV by Rexel
  • IRVE - Freshmile
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel