Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Master Inverter L+ Tri - Pompe à chaleur piscine 24 kW. Master Inverter 24 kW Tri - Connectivité 4G de série. Gamme Master-Inverter, la PAC piscine intelligente ! Maîtrisez votre chauffage en silence avec cette pompe à chaleur
La Master Inverter L+ Tri est adaptée aux bassins de volume maximum allant de 105 à 160 m3 selon votre région.
(bassin couvert, de mai à septembre à 26°C)
Puissance de 22,9kW - COP 6,8/4,2 (Air 15°c - Eau 26°C)
3 Modes de fonctionnement :
Mode BOOST : utilisation de 85% à 100% de la puissance afin d'assurer une montée en température rapide,
Mode ECO-Silence : utilisation de 25% à 60% de la puissance, le COP et le niveau sonore sont privilégiés, le ventilateur fonctionne en vitesse mini et le compresseur fonctionne pour favoriser le COP
Mode SMART : la puissance et le niveau sonore s'ajustent automatiquement en fonction de la température extérieure et celle de l'eau de votre piscine.
Ecran digital tactile de grande taille 4'' de série avec une interface utilisateur couleur très lisible et détaillée pour une navigation facile et intuitive.
Equipée de série de la Wifi ainsi que de la Carte USB 4G.
Fonctionne jusqu'à une température extèrieure de -15°C.
Garantie 5 ans pièces
Master inverter
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme