Bidon de glycol prémélangé 20 L pour PAC O/O

Main media

Bidon de glycol prémélangé 20 L destiné aux pompes à chaleur eau/eau Atlantic Geolia

 
 

Détails du produit


Géolia, la PAC géothermie pour tous les projets en maison neuve ou rénovation
Située à l'intérieur du logement, la pompe à chaleur absorbe les calories à l'aide des capteurs pour assurer le chauffage du logement et si besoin la production d'eau chaude sanitaire. N'étant pas dépendante des variations de températures extérieures, Atlantic Géolia se distingue par la stabilité de ses performances, qui lui permettent un départ d'eau jusqu'à 60 °C en thermodynamique (selon modèles et types de captages).
- Facile à intégrer avec plusieurs options de raccordement et la possibilité de superposer un PECS
- Confort garanti confort été comme hiver grâce au principe de la géothermie et du kit rafraîchissement en option
- Économies d'énergie maximales avec une très haute efficacité énergétique

Atlantic geolia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

Largeur

285 mm

Profondeur

228 mm

Hauteur

352 mm

Info produit

Gamme

Atlantic geolia

Multiple de vente

1

Code Douane

29053100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.