Pompe à chaleur géothermique eau (glycolée)/eau. réversible. avec captage en boucle fermée sur le sol -horizontal/vertical- ou sur nappe phréatique. Puissance calorifique de 12.66kW selon NF EN14511-2.
. Silence : absence de module extérieur . Polyvalence : gestion multi-circuits pour répondre à toutes les configurations d'installation . Performances : départ d'eau jusqu'à 80°C avec maintien de puissance . Solution multi-énergie : combinaison possible avec un système solaire (GSHL) . Longévité : protection du préparateur ECS par une anode titane
Pompe à chaleur eau (eau glycolée)/eau, réversible, avec captage en boucle fermée sur le sol par capteurs enterrés (captage horizontal), par forage (captage vertical) ou par puisage sur nappe phréatique . Le module comprend : compresseur Scroll hermétique, 2 échangeurs à plaques, détendeurs, filtre déshydrateur, pressostats de sécurité HP/BP, limiteur électronique de courant de démarrage . Vase d'expansion 10 litres côté primaire (source) et un second côté secondaire (chauffage), 2 circulateurs, vanne d'inversion chauffage/ecs (uniquement sur GSHP 5/9/12/15) . Débitmètre côté secondaire et un détecteur de débit côté primaire, manomètre électronique, soupape de sécurité et purgeur . Kit Résistance électrique d'appoint (disponible en option) . Isolation phonique, . Tableau de commande équipé de la régulation DIEMATIC iSystem qui permet la gestion des différents paramètres de la PAC ainsi qu'une gestion multi-circuit en chaud ou froid.
Gshp
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Compatible Energeasy connect
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511
type de réfrigérant
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510
charge en fluide réfrigérant préchargé
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
puissance calorifique à 10/35 ° C (W10 / W35) selon EN 14510
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511
Profondeur
Hauteur
Largeur