Pompe à chaleur hybride 8 kW avec appoint gaz condensation 24 kW et ECS accumulée 135L
Facilité d'entretien & de maintenance
•Moins de déplacement grâce au disconnecteur à remplissage automatique de série
Qualité & Fiabilité
•Ballon serpentin particulièrement adapté aux zones calcaires
•Unités intérieures fabriquées en France
Performance
•Unité extérieure ultrasilencieuse : 30 dB(A) à 5m
•Fluide R32, respectueux de l'environnement
Facilité d'utilisation
•Interfaces de régulation textuelles en couleurs et intuitives
•Compatible avec les thermostats Navilink connectés à Cozytouch
•Pilotage à distance sans bridge
Facilité d'installation
•Assistant de mise en service Easy Start
•Compatible au propane et au gaz naturel de série avec Easy Gaz Control
•Smart Adapt : pas de nécessité d'installer une sonde extérieure
•Tout équipée : disconnecteur, vase d'expansion sanitaire, bouteille de découplage et mitigeur thermostatique de série
Accompagnement et services
•Le service n°1 du marché, à vos côtés de A à Z
•Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production
•Garantie express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h
Hybrellia
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type de réfrigérant
type de pompe (pompe système)
bruit de fonctionnement
charge en fluide réfrigérant préchargé
poids
Hauteur
Largeur
Profondeur
température max. de départ chauffage