Pompe à chaleur hybride murale monobloc gaz Hybea 5 kW Micro 30 kW

Main media

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 5.34
  • type de réfrigérant R32
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 4 kW

Pompe à chaleur hybride murale monobloc 5 kW avec appoint gaz condensation 30 kW et ECS micro accumulée

 
 

Détails du produit

Facilité d'installation Jusqu'à une demi-journée de travail de gagnée grâce au dosseret hydraulique de série comprenant : bouteille de découplage et liaisons chaudière Haute température : produit compatible avec tout type d'émetteurs grâce au départ à 85°C Calibration automatique des réglages gaz grâce à Easy Gaz Control Pas de nécessité d'installer de sonde extérieure grâce à Smart Adapt(2) Interfaces de régulation textuelles en couleurs et intuitives Assistant de mise en service Easy Start pour une mise en service guidée étape par étape
Facilité d'entretien &_ de maintenance 100% des composants accessibles par l'avant Pot à boues intégré pour une meilleure protection de l'échangeur à plaques Option de remplissage automatique pour moins d'interventions Compatible avec le service de suivi à distance Cozypro
Economies Possibilité de régulation sur le COP ou sur le coût des énergies
Une durabilité à toute épreuve Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions) Garantie 5 ans corps de chauffe, compresseur et échangeur Eligible à l'Extension de garantie 10 ans !
Connectivité Pilotage du confort à distance sans bridge avec les thermostats modulants connectés Navilink 225 Connect ou 228 Radio-Connect et via l'application Cozytouch
Confort Eau chaude sanitaire instantanée et en continu grâce au module hydraulique mural Confort en chauffage assuré quelles que soient les conditions extérieures grâce à la chaudière La pompe à chaleur répond aux besoins tant que possible. Quand le besoin en chauffage est trop important, la chaudière assure le complément d'énergie Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage(2) Unité extérieure ultra-silencieuse : à partir de 30 dB(A) à 5 m seulement, l'équivalent d'une conversation à voix basse !
L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente(3) Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients !

Hybea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hybea

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5.34

type de réfrigérant

R32

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

4 kW

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

bruit de fonctionnement

52...52 dB(A)

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.88 kg

profil de soutirage

XL

poids

85 kg

Largeur

1095 mm

Profondeur

518 mm

Hauteur

798 mm

température max. de départ chauffage

80 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.